替刃 スクレーパー ガラス用 収納式
用途SX5200交換用替刃
刃幅(mm)20
刃長(mm)40
刃厚(mm)0.25
材質(刃)SK5
内容量1パック(5枚)
注意
※刃の交換の際は十分ご注意ください。※刃物ですので、取扱いには注意してください。※幼児のての届かない場所に保管してください。※使用後、必ずスクレーパー内に収納してください。※用途外に使用しないでください。※作業中や刃の取替えの際は手袋、保護メガネを着用してください。※替刃正確に装着されているかどうか確認の上、使用してください。
作業工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 24898868
2024-04-05
- 用途:
- オーブンレンジのガラスの清掃
ダイキョーニシカ株式会社 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
使用過多な我が家のオーブンレンジのガラスの焼け,曇りで,中の食品の焼け状態が新品時と遜色ない程クリアーに見えました。必要以上に擦らなくても良く使い易く驚くほどです。大変満足できる商品です。
- 対象商品:
- 24898868
2023-11-30
- 用途:
- 本体を買ったので
モノタロウのスクレーパーを購入したときに、アウトレット品だったので必要時に無くなっていると嫌だと思い一緒に購入しました。しばらく使えそうです。
- 対象商品:
- 24898868
2023-03-09
- 用途:
- 塗装でのクリアー垂を削るために購入
その他業種
クリアーを垂れた部分を削り落とすのに購入しました。
チャンと専用のケースに収められ、1枚ずつスライドさせ取り出せるので使い勝手は良いです。
垂れたクリアーを削るのも、丁度いい感じで使いやすいですね。