BRAITH(ブレイス)
吊り輪
(1件のレビュー)
懐かしのアイテムがリバイバル!
実用的にも介護の現場等イロイロな所にお使い頂けます。
用途
乗車降車時の補助に、アクセサリーとしても
材質
強化プラスティック
幅(mm)
106(吊り輪部)
寸法(mm)
(ベルト取り付け位置から、つり輪が掛かるまでの距離)150
全長(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24899218
BG-851
ピンク
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
24899227
SK-1026
ブラック
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください