NA-302 空調服(S)立ち襟ポリエステル (服のみ)

NA-302 空調服(S)立ち襟ポリエステル (服のみ) 空調服

服のみになります。空調服とは電動ファンにより服の中に外気を取り込み、汗を蒸発させる気化熱で体を冷やす、全く新しい発想の服です。生地は細かい糸を高密度に織り込むことにより空気漏れが少なく、優れた防水性、透湿性、撥水性をかね揃えたソフトな風合いの、東レのエアコンテックを採用。チタン仕様で約92%の赤外線カット、紫外線約99%カット。襟元の調整紐をしめることにより、フードのたるみをなくし、より効果的にかぜを送ることが可能ですヘルメットをかぶる際、ずれを防ぐ為のすべり止め加工があります。

用途NSPオリジナル空調服は保冷パック用ポケットを標準装備していますので冷やした保冷パックや凍らした飲料をい入れれば更に涼しくご使用できます。付属のファンスペーサーをしようすれば雨が降った日でも快適に空調服を着こなせます。布地の消耗が激しい、肩と袖に補強布がついており、破れにくくなっています。背中の部分が立体的な構造となっており、かがんだ時にも風が通ります。 セット内容服のみ 材質ポリエステル チャコルグレー 素材ポリエステル 内容量1着
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24900024 チャコルグレーM8208426 M
オープン
 
 
取扱い終了
24900033 チャコルグレーL8208427 L
オープン
 
 
取扱い終了
24900042 チャコルグレー2L8208428 2L
オープン
 
 
取扱い終了
24900058 チャコルグレー3L8208429 3L
オープン
 
 
取扱い終了
24900067 チャコルグレー4L8208430 4L
オープン
 
 
取扱い終了
24900076 チャコルグレー5L8208431 5L
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする