YKI-101 ボディレギュレーター 遮熱インナーシャツ 長袖/ジップアップ

YKI-101 ボディレギュレーター 遮熱インナーシャツ 長袖/ジップアップ 山城
(1件のレビュー)

【遮熱-2℃】 BODY REGULATORから遮熱生地を使ったライダー専用インナーシャツが登場!
特徴1/業界初、遮熱生地採用!
熱源である赤外線を弾く先端素材を採用し、夏の厳しい日差しをシャットアウト!シャツ内温度を、なんと2/度以上も下げ、インナーの中を快適に保ちます。特徴2/工夫を凝らしたライダー専用設計!
夏のライディングを想定してバイク専用に設計しました。ボディから手足の先まで細かい工夫を凝らしています。また強すぎ無いコンプレッションで快適なライディングをサポートします。
特徴3/ライダー用インナーをこの値段で!
高額で手の届きにくいライダー用インナーウェアをお求めやすい価格で実現しました!
【ジップアップ ロングスリーブ】
便利なジップアップタイプです。ジップを開閉し体温調整を行うことが可能です。

材質ポリエステル(遮熱糸)90%、ポリウレタン10% 内容量1着
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24914374 YKI101BK/M M BK
3,700
 
 
取扱い終了
24914383 YKI101BK/L L BK
3,700
 
 
取扱い終了
24914392 YKI101BK/XL XL BK
3,700
 
 
取扱い終了
24914408 YKI101CH/M M CH
3,700
 
 
取扱い終了
24914417 YKI101CH/L L CH
3,700
 
 
取扱い終了
24914426 YKI101CH/XL XL CH
3,700
 
 
取扱い終了
24914435 YKI101WH/M M WH
3,700
 
 
取扱い終了
24914444 YKI101WH/L L WH
3,700
 
 
取扱い終了
24914453 YKI101WH/XL XL WH
3,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24914417
2017-08-24
用途:
突然キャンセルされたため使用できず
建設業・工事業

8月11日注文8月23日発送予定が8月23日になってから完売しましたのでキャンセルルしました。って突然のメール。。。在庫管理の徹底しないとお客様なくなりまっせ。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする