YKI-102 ボディレギュレーター 遮熱インナーシャツ 長袖/ローネック
【遮熱-2℃】 BODY REGULATORから遮熱生地を使ったライダー専用インナーシャツが登場!
特徴1/業界初、遮熱生地採用!
熱源である赤外線を弾く先端素材を採用し、夏の厳しい日差しをシャットアウト!
シャツ内温度を、なんと2/度以上も下げ、インナーの中を快適に保ちます。
特徴2/工夫を凝らしたライダー専用設計!夏のライディングを想定してバイク専用に設計しました。ボディから手足の先まで細かい工夫を凝らしています。また強すぎ無いコンプレッションで快適なライディングをサポートします。
特徴3/ライダー用インナーをこの値段で!高額で手の届きにくいライダー用インナーウェアをお求めやすい価格で実現しました!
【ローネック ロングスリーブ】
ベーシックなタイプです。適度なコンプレッションと遮熱生地がライディングを快適にさせます。
材質ポリエステル(遮熱糸)90%、ポリウレタン10%
内容量1着