曜日別特売

FBライトトレー 35cmリムライトレー

FBライトトレー 35cmリムライトレー - マルケイ(国際化工)FBライトトレー 35cmリムライトレー - マルケイ(国際化工)FBライトトレー 35cmリムライトレー - マルケイ(国際化工)
(2件のレビュー)

優れた耐熱性と強度を持つFRP素材を活かして作られたのがFB(ファイバー)トレー。
熱による変質、変形も無く、熱風消毒も可能。食品衛生法の適合品なので安心です。大量給食施設などの衛生面での問題にも、お応えできます。
持ち運びに便利なリブが付いています。指にかかりやすいL字型設計で持ちやすく、サービスの能率も向上します。
重ねても、隙間ができる設計。通気性がよく、上下のトレー間の密着を防ぎます。トレーの乾燥や洗浄の手間、時間の無駄が省けます。

高さ(mm)17短辺(mm)269長辺(mm)349電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
注意
※暗色製品は、色ムラが出ることがあります。
※絵付き製品は、絵柄のはがれ防止のため、樹脂リッチに成形しています。製品の縁部分に樹脂がたまり、絵柄がかすれて見えることがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18660425N58PKピンク
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
18660434N58PNパイン
1,700
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
18660443N58GNグリーン
1,700
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: トレー
社会福祉法人光昇会教育・研究機関

トレーとして、使っています。壊れにくく、すぐに到着したので、使用が早かったです。対応ありがとうございました。

対象商品 : 18660425
2022-02-08
用途: 介護用に

綺麗な色で、気分が明るくなって良いです。もう少し大きいサイズにした方が良かったか、悩むところですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする