標準電源基板単体タイプ
使用温度範囲(℃)-10~+60(結露なし)(取付方法、カバー有無で異なります)
シリーズLDA
端子形状コネクタ
漏洩電流0.75mA max(60Hz、UL、CSA、VDE、電安法の各測定方法による)
冷却方式自然空冷
保存温度範囲(℃)-20~+75(結露なし)
衝撃196.1m/s2 (20G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回
振動10~55Hz 19.6m/s2 (2G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
起動時間(ms)200(max)(ACIN100V、lo=100%)
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55022-B 準拠
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度範囲(%RH)20~90(結露なし)
内容量1個
電源(制御機器) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07