曜日別特売

DCギヤードモータ TG-01F-FUタイプ

DCギヤードモータ TG-01F-FUタイプ - ツカサ電工
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)36RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24935112TG-01F-FU-4-KA,24V0.4直流244Dカットフランジ取付1026
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935128TG-01F-FU-4.7-KA,24V0.4直流244.7Dカットフランジ取付855
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935137TG-01F-FU-16-KA,24V0.4直流2416Dカットフランジ取付258
オープン
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935146TG-01F-FU-19-KA,24V0.4直流2419Dカットフランジ取付220
オープン
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935155TG-01F-FU-23-KA,24V0.4直流2423Dカットフランジ取付187
オープン
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
24935164TG-01F-FU-64-KA,24V0.4直流2464Dカットフランジ取付63.7
オープン
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
24935173TG-01F-FU-76-KA,24V0.4直流2476Dカットフランジ取付53.4
オープン
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935182TG-01F-FU-90-KA,24V0.4直流2490Dカットフランジ取付44.9
オープン
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935198TG-01F-FU-107-KA,24V0.4直流24107Dカットフランジ取付37.9
オープン
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
24935207TG-01F-FU-256-KA,24V0.4直流24256Dカットフランジ取付15.8
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935216TG-01F-FU-304-KA,24V0.4直流24304Dカットフランジ取付13.3
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935225TG-01F-FU-361-KA,24V0.4直流24361Dカットフランジ取付11.3
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935234TG-01F-FU-429-KA,24V0.4直流24429Dカットフランジ取付9.5
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935243TG-01F-FU-509-KA,24V0.4直流24509Dカットフランジ取付8
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする