ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-01F-RUタイプ
内容量
1台
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24935252
TG-01F-RU-3.7-KA,24V
直流
24
3.7
Dカット
フランジ取付
1108
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935268
TG-01F-RU-5-KA,24V
直流
24
5
Dカット
フランジ取付
815
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935277
TG-01F-RU-13.4-KA,24V
直流
24
13.4
Dカット
フランジ取付
301
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935286
TG-01F-RU-18.3-KA,24V
直流
24
18.3
Dカット
フランジ取付
227
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935295
TG-01F-RU-25-KA,24V
直流
24
25
Dカット
フランジ取付
170
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935304
TG-01F-RU-49.3-KA,24V
直流
24
49.3
Dカット
フランジ取付
82.6
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935313
TG-01F-RU-67.2-KA,24V
直流
24
67.2
Dカット
フランジ取付
60.9
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935322
TG-01F-RU-91.7-KA,24V
直流
24
91.7
Dカット
フランジ取付
44.1
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935338
TG-01F-RU-125-KA,24V
直流
24
125
Dカット
フランジ取付
33.2
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935347
TG-01F-RU-181-KA,24V
直流
24
181
Dカット
フランジ取付
23.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935356
TG-01F-RU-246-KA,24V
直流
24
246
Dカット
フランジ取付
17.4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935365
TG-01F-RU-336-KA,24V
直流
24
336
Dカット
フランジ取付
12.9
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
24935383
TG-01F-RU-625-KA,24V
直流
24
625
Dカット
フランジ取付
7
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24935374
TG-01F-RU-458-KA,24V
直流
-
458
-
フランジ取付
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください