ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-01G-EUタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
61
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24935392
TG-01G-EU-12.1-KA,24V
0.8
直流
24
12.1
Dカット
フランジ取付
609
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935408
TG-01G-EU-17.6-KA,24V
0.8
直流
24
17.6
Dカット
フランジ取付
425
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935417
TG-01G-EU-20.6-KA,24V
0.8
直流
24
20.6
Dカット
フランジ取付
365
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935426
TG-01G-EU-25.5-KA,24V
0.8
直流
24
25.5
Dカット
フランジ取付
289
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935435
TG-01G-EU-42.1-KA,24V
0.8
直流
24
42.1
Dカット
フランジ取付
177
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935444
TG-01G-EU-61.2-KA,24V
0.8
直流
24
61.2
Dカット
フランジ取付
121
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24935453
TG-01G-EU-71.7-KA,24V
0.8
直流
24
71.7
Dカット
フランジ取付
103
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935462
TG-01G-EU-88.7-KA,24V
0.8
直流
24
88.7
Dカット
フランジ取付
83
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935478
TG-01G-EU-104-KA,24V
0.8
直流
24
104
Dカット
フランジ取付
70.9
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935487
TG-01G-EU-129-KA,24V
0.8
直流
24
129
Dカット
フランジ取付
57.1
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください