ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-01G-FUタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
61
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24935496
TG-01G-FU-4-KA,24V
0.8
直流
24
4
Dカット
フランジ取付
1919
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935505
TG-01G-FU-4.7-KA,24V
0.8
直流
24
4.7
Dカット
フランジ取付
1604
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935514
TG-01G-FU-16-KA,24V
0.8
直流
24
16
Dカット
フランジ取付
481
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935523
TG-01G-FU-19-KA,24V
0.8
直流
24
19
Dカット
フランジ取付
409
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935532
TG-01G-FU-23-KA,24V
0.8
直流
24
23
Dカット
フランジ取付
347
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935548
TG-01G-FU-64-KA,24V
0.8
直流
24
64
Dカット
フランジ取付
119
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935557
TG-01G-FU-76-KA,24V
0.8
直流
24
76
Dカット
フランジ取付
100
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935566
TG-01G-FU-90-KA,24V
0.8
直流
24
90
Dカット
フランジ取付
84.3
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
24935575
TG-01G-FU-107-KA,24V
0.8
直流
24
107
Dカット
フランジ取付
71.7
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935584
TG-01G-FU-256-KA,24V
0.8
直流
24
256
Dカット
フランジ取付
29.1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935593
TG-01G-FU-304-KA,24V
0.8
直流
24
304
Dカット
フランジ取付
25
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935602
TG-01G-FU-361-KA,24V
0.8
直流
24
361
Dカット
フランジ取付
21.2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935618
TG-01G-FU-429-KA,24V
0.8
直流
24
429
Dカット
フランジ取付
17.8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935627
TG-01G-FU-509-KA,24V
0.8
直流
24
509
Dカット
フランジ取付
14.9
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください