ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-01G-RUタイプ
種類
ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24935636
TG-01G-RU-3.7-KA,24V
直流
24
3.7
Dカット
フランジ取付
2079
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935645
TG-01G-RU-5-KA,24V
直流
24
5
Dカット
フランジ取付
1528
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935654
TG-01G-RU-13.4-KA,24V
直流
24
13.4
Dカット
フランジ取付
566
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935663
TG-01G-RU-18.3-KA,24V
直流
24
18.3
Dカット
フランジ取付
423
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935672
TG-01G-RU-25-KA,24V
直流
24
25
Dカット
フランジ取付
314
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935688
TG-01G-RU-49.3-KA,24V
直流
24
49.3
Dカット
フランジ取付
155
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24935697
TG-01G-RU-67.2-KA,24V
直流
24
67.2
Dカット
フランジ取付
114
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935706
TG-01G-RU-91.7-KA,24V
直流
24
91.7
Dカット
フランジ取付
82.9
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935715
TG-01G-RU-125-KA,24V
直流
24
125
Dカット
フランジ取付
62
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935724
TG-01G-RU-181-KA,24V
直流
24
181
Dカット
フランジ取付
43.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935733
TG-01G-RU-246-KA,24V
直流
24
246
Dカット
フランジ取付
32.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935742
TG-01G-RU-336-KA,24V
直流
24
336
Dカット
フランジ取付
23.7
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935758
TG-01G-RU-458-KA,24V
直流
24
458
Dカット
フランジ取付
17.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935767
TG-01G-RU-625-KA,24V
直流
24
625
Dカット
フランジ取付
12.9
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください