ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-01H-EUタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24935776
TG-01H-EU-12.1-KA,12V
0.8
直流
12
12.1
Dカット
フランジ取付
600
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24935785
TG-01H-EU-17.6-KA,12V
0.8
直流
12
17.6
Dカット
フランジ取付
420
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935794
TG-01H-EU-20.6-KA,12V
0.8
直流
12
20.6
Dカット
フランジ取付
361
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935803
TG-01H-EU-25.5-KA,12V
0.8
直流
12
25.5
Dカット
フランジ取付
285
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935812
TG-01H-EU-42.1-KA,12V
0.8
直流
12
42.1
Dカット
フランジ取付
175
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935828
TG-01H-EU-61.2-KA,12V
0.8
直流
12
61.2
Dカット
フランジ取付
119
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935837
TG-01H-EU-71.7-KA,12V
0.8
直流
12
71.7
Dカット
フランジ取付
101
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935846
TG-01H-EU-88.7-KA,12V
0.8
直流
12
88.7
Dカット
フランジ取付
81.8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935855
TG-01H-EU-104-KA,12V
0.8
直流
12
104
Dカット
フランジ取付
69.9
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935864
TG-01H-EU-129-KA,12V
0.8
直流
12
129
Dカット
フランジ取付
56,3
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください