ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-01H-FUタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24935873
TG-01H-FU-4-KA,12V
0.8
直流
12
4
Dカット
フランジ取付
1924
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935882
TG-01H-FU-4.7-KA,12V
0.8
直流
12
4.7
Dカット
フランジ取付
1608
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24935898
TG-01H-FU-16-KA,12V
0.8
直流
12
16
Dカット
フランジ取付
482
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935907
TG-01H-FU-19-KA,12V
0.8
直流
12
19
Dカット
フランジ取付
410
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935916
TG-01H-FU-23-KA,12V
0.8
直流
12
23
Dカット
フランジ取付
348
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935925
TG-01H-FU-64-KA,12V
0.8
直流
12
64
Dカット
フランジ取付
120
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24935934
TG-01H-FU-76-KA,12V
0.8
直流
12
76
Dカット
フランジ取付
100
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24935943
TG-01H-FU-90-KA,12V
0.8
直流
12
90
Dカット
フランジ取付
84.5
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
24935952
TG-01H-FU-107-KA,12V
0.8
直流
12
107
Dカット
フランジ取付
71.3
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
24935968
TG-01H-FU-256-KA,12V
0.8
直流
12
256
Dカット
フランジ取付
29.8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
24935977
TG-01H-FU-304-KA,12V
0.8
直流
12
304
Dカット
フランジ取付
25.1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24935986
TG-01H-FU-361-KA,12V
0.8
直流
12
361
Dカット
フランジ取付
21.2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
24935995
TG-01H-FU-429-KA,12V
0.8
直流
12
429
Dカット
フランジ取付
17.8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
24936004
TG-01H-FU-509-KA,12V
0.8
直流
12
509
Dカット
フランジ取付
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください