ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-01H-RUタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24936013
TG-01H-RU-3.7-KA,12V
0.8
直流
12
3.7
Dカット
フランジ取付
2084
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936022
TG-01H-RU-5-KA,12V
0.8
直流
12
5
Dカット
フランジ取付
1532
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936038
TG-01H-RU-13.4-KA,12V
0.8
直流
12
13.4
Dカット
フランジ取付
567
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936047
TG-01H-RU-18.3-KA,12V
0.8
直流
12
18.3
Dカット
フランジ取付
424
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936056
TG-01H-RU-25-KA,12V
0.8
直流
12
25
Dカット
フランジ取付
315
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936065
TG-01H-RU-49.3-KA,12V
0.8
直流
12
49.3
Dカット
フランジ取付
155
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936074
TG-01H-RU-67.2-KA,12V
0.8
直流
12
67.2
Dカット
フランジ取付
114
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936083
TG-01H-RU-91.7-KA,12V
0.8
直流
12
91.7
Dカット
フランジ取付
83.1
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936092
TG-01H-RU-125-KA,12V
0.8
直流
12
125
Dカット
フランジ取付
62.1
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936108
TG-01H-RU-181-KA,12V
0.8
直流
12
181
Dカット
フランジ取付
43.4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936117
TG-01H-RU-246-KA,12V
0.8
直流
12
246
Dカット
フランジ取付
32.2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936126
TG-01H-RU-336-KA,12V
0.8
直流
12
336
Dカット
フランジ取付
23.8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936135
TG-01H-RU-458-KA,12V
0.8
直流
12
458
Dカット
フランジ取付
17.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936144
TG-01H-RU-625-KA,12V
0.8
直流
12
625
Dカット
フランジ取付
12.9
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください