ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-05D-BGタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
630
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24936485
TG-05D-BG-12.5-KA,6V
2.2
直流
6
12.5
Dカット
フランジ取付
435
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936494
TG-05D-BG-25-KA,6V
2.2
直流
6
25
Dカット
フランジ取付
212
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936512
TG-05D-BG-60-KA,6V
2.2
直流
6
60
Dカット
フランジ取付
87.9
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936528
TG-05D-BG-100-KA,6V
2.2
直流
6
100
Dカット
フランジ取付
54
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936537
TG-05D-BG-150-KA,6V
2.2
直流
6
150
Dカット
フランジ取付
35.6
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936555
TG-05D-BG-300-KA,6V
2.2
直流
6
300
Dカット
フランジ取付
17.7
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936564
TG-05D-BG-500-KA,6V
2.2
直流
6
500
Dカット
フランジ取付
10.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936573
TG-05D-BG-700-KA,6V
2.2
直流
6
700
Dカット
フランジ取付
8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936503
TG-05D-BG-30-KA,6V
2.2
直流
6
30
Dカット
フランジ取付
147
オープン
取扱い終了
返品不可
24936546
TG-05D-BG-200-KA,6V
2.2
直流
6
200
Dカット
フランジ取付
26.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください