ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-05D-VGタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
630
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24936722
TG-05D-VG-100-KA,6V
2.2
直流
6
100
丸軸
フランジ取付
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936738
TG-05D-VG-125-KA,6V
2.2
直流
6
125
丸軸
フランジ取付
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936747
TG-05D-VG-230-KA,6V
2.2
直流
6
230
丸軸
フランジ取付
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936756
TG-05D-VG-280-KA,6V
2.2
直流
6
280
丸軸
フランジ取付
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936765
TG-05D-VG-500-KA,6V
2.2
直流
6
500
丸軸
フランジ取付
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください