曜日別特売

DCギヤードモータ TG-05J-AMDタイプ

DCギヤードモータ TG-05J-AMDタイプ - ツカサ電工
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24936835TG-05J-AMD-10-KA,24V1.7直流2410Dカットフランジ取付417
オープン
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936844TG-05J-AMD-15-KA,24V1.7直流2415Dカットフランジ取付279
オープン
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936853TG-05J-AMD-18-KA,24V1.7直流2418Dカットフランジ取付231
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936862TG-05J-AMD-25-KA,24V1.7直流2425Dカットフランジ取付162
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936878TG-05J-AMD-30-KA,24V1.7直流2430Dカットフランジ取付136
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936887TG-05J-AMD-36-KA,24V1.7直流2436Dカットフランジ取付113
オープン
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
24936896TG-05J-AMD-50-KA,24V1.7直流2450Dカットフランジ取付81.3
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936905TG-05J-AMD-60-KA,24V1.7直流2460Dカットフランジ取付67.6
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936914TG-05J-AMD-75-KA,24V1.7直流2475Dカットフランジ取付54.7
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936923TG-05J-AMD-100-KA,24V1.7直流24100Dカットフランジ取付41.5
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936932TG-05J-AMD-120-KA,24V1.7直流24120Dカットフランジ取付33.6
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936948TG-05J-AMD-150-KA,24V1.7直流24150Dカットフランジ取付27.4
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
24936957TG-05J-AMD-200-KA,24V1.7直流24200Dカットフランジ取付20.4
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936966TG-05J-AMD-250-KA,24V1.7直流24250Dカットフランジ取付16.2
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936975TG-05J-AMD-300-KA,24V1.7直流24300Dカットフランジ取付13.8
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936984TG-05J-AMD-500-KA,24V1.7直流24500Dカットフランジ取付8.9
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
24936826TG-05J-AMD-5-KA,24V1.7直流245Dカットフランジ取付883
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする