ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-05J-KUタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24937264
TG-05J-KU-13-KA,24V
1.7
直流
24
13
Dカット
フランジ取付
325
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937298
TG-05J-KU-24-KA,24V
1.7
直流
24
24
Dカット
フランジ取付
169
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937325
TG-05J-KU-75-KA,24V
1.7
直流
24
75
Dカット
フランジ取付
54.8
オープン
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937334
TG-05J-KU-96-KA,24V
1.7
直流
24
96
Dカット
フランジ取付
43.2
オープン
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937352
TG-05J-KU-144-KA,24V
1.7
直流
24
144
Dカット
フランジ取付
28.5
オープン
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937368
TG-05J-KU-216-KA,24V
1.7
直流
24
216
Dカット
フランジ取付
18.7
オープン
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937255
TG-05J-KU-10-KA,24V
1.7
直流
24
10
Dカット
フランジ取付
418
オープン
取扱い終了
返品不可
24937273
TG-05J-KU-16-KA,24V
1.7
直流
24
16
Dカット
フランジ取付
257
オープン
取扱い終了
返品不可
24937282
TG-05J-KU-19-KA,24V
1.7
直流
24
19
Dカット
フランジ取付
217
オープン
取扱い終了
返品不可
24937307
TG-05J-KU-36-KA,24V
1.7
直流
24
36
Dカット
フランジ取付
113
オープン
取扱い終了
返品不可
24937316
TG-05J-KU-59-KA,24V
1.7
直流
24
59
Dカット
フランジ取付
67.9
オープン
取扱い終了
返品不可
24937343
TG-05J-KU-113-KA,24V
1.7
直流
24
113
Dカット
フランジ取付
36.6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください