曜日別特売

DCギヤードモータ TG-05J-WMタイプ

DCギヤードモータ TG-05J-WMタイプ - ツカサ電工
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24937517TG-05J-WM-48-HA,24V1.7直流2448Dカットフランジ取付76.7
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937526TG-05J-WM-113-HA,24V1.7直流24113Dカットフランジ取付32.8
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937535TG-05J-WM-145-HA,24V1.7直流24145Dカットフランジ取付25.9
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937544TG-05J-WM-263-HA,24V1.7直流24263Dカットフランジ取付14.1
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする