ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-05K-KUタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24938007
TG-05K-KU-13-KA,24V
2.5
直流
24
13
Dカット
フランジ取付
473
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938034
TG-05K-KU-24-KA,24V
2.5
直流
24
24
Dカット
フランジ取付
246
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938068
TG-05K-KU-75-KA,24V
2.5
直流
24
75
Dカット
フランジ取付
79.6
オープン
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938077
TG-05K-KU-96-KA,24V
2.5
直流
24
96
Dカット
フランジ取付
62.7
オープン
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938095
TG-05K-KU-144-KA,24V
2.5
直流
24
144
Dカット
フランジ取付
41.4
オープン
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938104
TG-05K-KU-216-KA,24V
2.5
直流
24
216
Dカット
フランジ取付
27.2
オープン
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
11日以内出荷
返品不可
24937998
TG-05K-KU-10-KA,24V
2.5
直流
24
10
Dカット
フランジ取付
606
オープン
取扱い終了
返品不可
24938016
TG-05K-KU-16-KA,24V
2.5
直流
24
16
Dカット
フランジ取付
373
オープン
取扱い終了
返品不可
24938025
TG-05K-KU-19-KA,24V
2.5
直流
24
19
Dカット
フランジ取付
315
オープン
取扱い終了
返品不可
24938043
TG-05K-KU-36-KA,24V
2.5
直流
24
36
Dカット
フランジ取付
164
オープン
取扱い終了
返品不可
24938052
TG-05K-KU-59-KA,24V
2.5
直流
24
59
Dカット
フランジ取付
98.9
オープン
取扱い終了
返品不可
24938086
TG-05K-KU-113-KA,24V
2.5
直流
24
113
Dカット
フランジ取付
53.1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください