ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-05K-VGタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24938253
TG-05K-VG-100-KA,24V
2.5
直流
24
100
丸軸
フランジ取付
58.6
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938262
TG-05K-VG-125-KA,24V
2.5
直流
24
125
丸軸
フランジ取付
47.8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938278
TG-05K-VG-230-KA,24V
2.5
直流
24
230
丸軸
フランジ取付
25.8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938287
TG-05K-VG-280-KA,24V
2.5
直流
24
280
丸軸
フランジ取付
21.3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938296
TG-05K-VG-500-KA,24V
2.5
直流
24
500
丸軸
フランジ取付
12.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください