曜日別特売

DCギヤードモータ TG-05K-VMタイプ

DCギヤードモータ TG-05K-VMタイプ - ツカサ電工
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)160RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24938305TG-05K-VM-100-KA,24V2.5直流24100丸軸フランジ取付40.3
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938314TG-05K-VM-125-KA,24V2.5直流24125丸軸フランジ取付32.9
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938323TG-05K-VM-230-KA,24V2.5直流24230丸軸フランジ取付17.7
オープン
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938332TG-05K-VM-280-KA,24V2.5直流24280丸軸フランジ取付14.7
オープン
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938348TG-05K-VM-500-KA,24V2.5直流24500丸軸フランジ取付8.7
オープン
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする