ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-05K-WMタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24938357
TG-05K-WM-48-HA,24V
2.5
直流
24
48
Dカット
フランジ取付
76.7
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24938366
TG-05K-WM-113-HA,24V
2.5
直流
24
113
Dカット
フランジ取付
32.8
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938375
TG-05K-WM-145-HA,24V
2.5
直流
24
145
Dカット
フランジ取付
25.9
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938384
TG-05K-WM-263-HA,24V
2.5
直流
24
263
Dカット
フランジ取付
14.1
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください