ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-05L-VGタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24939434
TG-05L-VG-100-KA,24V
3.5
直流
24
100
丸軸
フランジ取付
83.2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939443
TG-05L-VG-125-KA,24V
3.5
直流
24
125
丸軸
フランジ取付
66.3
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939452
TG-05L-VG-230-KA,24V
3.5
直流
24
230
丸軸
フランジ取付
36.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24939468
TG-05L-VG-280-KA,24V
3.5
直流
24
280
丸軸
フランジ取付
30.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939477
TG-05L-VG-500-KA,24V
3.5
直流
24
500
丸軸
フランジ取付
17.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24939486
TG-05L-VG-100-KA,12V
1.2
直流
12
100
丸軸
フランジ取付
39.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24939495
TG-05L-VG-125-KA,12V
1.2
直流
12
125
丸軸
フランジ取付
32.4
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939504
TG-05L-VG-230-KA,12V
1.2
直流
12
230
丸軸
フランジ取付
17.4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939513
TG-05L-VG-280-KA,12V
1.2
直流
12
280
丸軸
フランジ取付
14.4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939522
TG-05L-VG-500-KA,12V
1.2
直流
12
500
丸軸
フランジ取付
8.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください