ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-05L-WMタイプ
(1件のレビュー)
モータータイプ
ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24939635
TG-05L-WM-48-HA,12V
1.2
直流
12
48
Dカット
フランジ取付
78.5
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
24939644
TG-05L-WM-113-HA,12V
1.2
直流
12
113
Dカット
フランジ取付
33.3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939653
TG-05L-WM-145-HA,12V
1.2
直流
12
145
Dカット
フランジ取付
26
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
24939662
TG-05L-WM-263-HA,12V
1.2
直流
12
263
Dカット
フランジ取付
14.7
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24939678
TG-05L-WM-48-HA,24V
3.5
直流
24
48
Dカット
フランジ取付
163
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939687
TG-05L-WM-113-HA,24V
3.5
直流
24
113
Dカット
フランジ取付
69.7
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939696
TG-05L-WM-145-HA,24V
3.5
直流
24
145
Dカット
フランジ取付
55.9
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
24939705
TG-05L-WM-263-HA,24V
3.5
直流
24
263
Dカット
フランジ取付
29.9
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください