ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-05P-KUタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24939723
TG-05P-KU-13-KA,12V
1.2
直流
12
13
Dカット
フランジ取付
336
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939757
TG-05P-KU-24-KA,12V
1.2
直流
12
24
Dカット
フランジ取付
168
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939784
TG-05P-KU-75-KA,12V
1.2
直流
12
75
Dカット
フランジ取付
52.8
オープン
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939793
TG-05P-KU-96-KA,12V
1.2
直流
12
96
Dカット
フランジ取付
41.5
オープン
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939818
TG-05P-KU-144-KA,12V
1.2
直流
12
144
Dカット
フランジ取付
28.4
オープン
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939827
TG-05P-KU-216-KA,12V
1.2
直流
12
216
Dカット
フランジ取付
18.7
オープン
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939845
TG-05P-KU-13-KA,24V
3.5
直流
24
13
Dカット
フランジ取付
671
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939872
TG-05P-KU-24-KA,24V
3.5
直流
24
24
Dカット
フランジ取付
343
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939906
TG-05P-KU-75-KA,24V
3.5
直流
24
75
Dカット
フランジ取付
109
オープン
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939915
TG-05P-KU-96-KA,24V
3.5
直流
24
96
Dカット
フランジ取付
86.6
オープン
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939933
TG-05P-KU-144-KA,24V
3.5
直流
24
144
Dカット
フランジ取付
57.7
オープン
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939942
TG-05P-KU-216-KA,24V
3.5
直流
24
216
Dカット
フランジ取付
38.2
オープン
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939714
TG-05P-KU-10-KA,12V
1.2
直流
12
10
Dカット
フランジ取付
411
オープン
取扱い終了
返品不可
24939732
TG-05P-KU-16-KA,12V
1.2
直流
12
16
Dカット
フランジ取付
257
オープン
取扱い終了
返品不可
24939748
TG-05P-KU-19-KA,12V
1.2
直流
12
19
Dカット
フランジ取付
214
オープン
取扱い終了
返品不可
24939766
TG-05P-KU-36-KA,12V
1.2
直流
12
36
Dカット
フランジ取付
111
オープン
取扱い終了
返品不可
24939775
TG-05P-KU-59-KA,12V
1.2
直流
12
59
Dカット
フランジ取付
66.9
オープン
取扱い終了
返品不可
24939802
TG-05P-KU-113-KA,12V
1.2
直流
12
113
Dカット
フランジ取付
36
オープン
取扱い終了
返品不可
24939836
TG-05P-KU-10-KA,24V
3.5
直流
24
10
Dカット
フランジ取付
860
オープン
取扱い終了
返品不可
24939854
TG-05P-KU-16-KA,24V
3.5
直流
24
16
Dカット
フランジ取付
514
オープン
取扱い終了
返品不可
24939863
TG-05P-KU-19-KA,24V
3.5
直流
24
19
Dカット
フランジ取付
437
オープン
取扱い終了
返品不可
24939888
TG-05P-KU-36-KA,24V
3.5
直流
24
36
Dカット
フランジ取付
230
オープン
取扱い終了
返品不可
24939897
TG-05P-KU-59-KA,24V
3.5
直流
24
59
Dカット
フランジ取付
138
オープン
取扱い終了
返品不可
24939924
TG-05P-KU-113-KA,24V
3.5
直流
24
113
Dカット
フランジ取付
73.6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください