ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-05R-BEタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
330
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24939994
TG-05R-BE-18-HA,12V
2.3
直流
12
18
Dカット
フランジ取付
313
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940003
TG-05R-BE-25-HA,12V
2.3
直流
12
25
Dカット
フランジ取付
238
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940037
TG-05R-BE-75-HA,12V
2.3
直流
12
75
Dカット
フランジ取付
74.9
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940064
TG-05R-BE-200-HA,12V
2.3
直流
12
200
Dカット
フランジ取付
28.1
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940073
TG-05R-BE-300-HA,12V
2.3
直流
12
300
Dカット
フランジ取付
18.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940082
TG-05R-BE-500-HA,12V
2.3
直流
12
500
Dカット
フランジ取付
11.4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940098
TG-05R-BE-750-HA,12V
2.3
直流
12
750
Dカット
フランジ取付
7.9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940107
TG-05R-BE-1000-HA,12V
2.3
直流
12
1000
Dカット
フランジ取付
6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939958
TG-05R-BE-5-HA,12V
2.3
直流
12
5
Dカット
フランジ取付
1202
オープン
取扱い終了
返品不可
24939967
TG-05R-BE-10-HA,12V
2.3
直流
12
10
Dカット
フランジ取付
565
オープン
取扱い終了
返品不可
24939976
TG-05R-BE-12.5-HA,12V
2.3
直流
12
12.5
Dカット
フランジ取付
448
オープン
取扱い終了
返品不可
24939985
TG-05R-BE-15-HA,12V
2.3
直流
12
15
Dカット
フランジ取付
377
オープン
取扱い終了
返品不可
24940012
TG-05R-BE-30-HA,12V
2.3
直流
12
30
Dカット
フランジ取付
189
オープン
取扱い終了
返品不可
24940028
TG-05R-BE-50-HA,12V
2.3
直流
12
50
Dカット
フランジ取付
112
オープン
取扱い終了
返品不可
24940046
TG-05R-BE-100-HA,12V
2.3
直流
12
100
Dカット
フランジ取付
56.3
オープン
取扱い終了
返品不可
24940055
TG-05R-BE-150-HA,12V
2.3
直流
12
150
Dカット
フランジ取付
37.9
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください