ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-05R-BGタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
330
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24940116
TG-05R-BG-12.5-KA,12V
2.3
直流
12
12.5
Dカット
フランジ取付
459
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940125
TG-05R-BG-25-KA,12V
2.3
直流
12
25
Dカット
フランジ取付
225
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940134
TG-05R-BG-36-KA,12V
2.3
直流
12
36
Dカット
フランジ取付
156
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940143
TG-05R-BG-60-KA,12V
2.3
直流
12
60
Dカット
フランジ取付
93.5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940152
TG-05R-BG-100-KA,12V
2.3
直流
12
100
Dカット
フランジ取付
57.1
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940168
TG-05R-BG-150-KA,12V
2.3
直流
12
150
Dカット
フランジ取付
37.7
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24940186
TG-05R-BG-300-KA,12V
2.3
直流
12
300
Dカット
フランジ取付
18.8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940195
TG-05R-BG-500-KA,12V
2.3
直流
12
500
Dカット
フランジ取付
11.2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940177
TG-05R-BG-200-KA,12V
2.3
直流
12
200
Dカット
フランジ取付
28.2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください