DCギヤードモータ TG-05R-KUタイプ

DCギヤードモータ TG-05R-KUタイプ - ツカサ電工
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)330RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24940213TG-05R-KU-13-KA,12V2.3直流1213Dカットフランジ取付460
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940247TG-05R-KU-24-KA,12V2.3直流1224Dカットフランジ取付235
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940274TG-05R-KU-75-KA,12V2.3直流1275Dカットフランジ取付74.4
オープン
3,988
4,387(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940283TG-05R-KU-96-KA,12V2.3直流1296Dカットフランジ取付58.6
オープン
3,988
4,387(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940308TG-05R-KU-144-KA,12V2.3直流12144Dカットフランジ取付39.4
オープン
3,988
4,387(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940317TG-05R-KU-216-KA,12V2.3直流12216Dカットフランジ取付26.1
オープン
3,988
4,387(税込)
41日以内出荷
返品不可
24940204TG-05R-KU-10-KA,12V2.3直流1210Dカットフランジ取付567
オープン
取扱い終了
返品不可
24940222TG-05R-KU-16-KA,12V2.3直流1216Dカットフランジ取付360
オープン
取扱い終了
返品不可
24940238TG-05R-KU-19-KA,12V2.3直流1219Dカットフランジ取付303
オープン
取扱い終了
返品不可
24940256TG-05R-KU-36-KA,12V2.3直流1236Dカットフランジ取付155
オープン
取扱い終了
返品不可
24940265TG-05R-KU-59-KA,12V2.3直流1259Dカットフランジ取付94.4
オープン
取扱い終了
返品不可
24940292TG-05R-KU-113-KA,12V2.3直流12113Dカットフランジ取付49.6
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする