曜日別特売

DCギヤードモータ TG-06D-AMDタイプ

DCギヤードモータ TG-06D-AMDタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-06D-AMDタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-06D-AMDタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-06D-AMDタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-06D-AMDタイプ - ツカサ電工
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)550RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24940518TG-06D-AMD-10-KA,12V4.4直流1210Dカットフランジ取付418
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
24940527TG-06D-AMD-15-KA,12V4.4直流1215Dカットフランジ取付283
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940536TG-06D-AMD-18-KA,12V4.4直流1218Dカットフランジ取付232
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
24940545TG-06D-AMD-25-KA,12V4.4直流1225Dカットフランジ取付167
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940554TG-06D-AMD-30-KA,12V4.4直流1230Dカットフランジ取付141
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940563TG-06D-AMD-36-KA,12V4.4直流1236Dカットフランジ取付117
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940572TG-06D-AMD-50-KA,12V4.4直流1250Dカットフランジ取付84.9
オープン
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
24940588TG-06D-AMD-60-KA,12V4.4直流1260Dカットフランジ取付71.1
オープン
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
24940597TG-06D-AMD-75-KA,12V4.4直流1275Dカットフランジ取付56.6
オープン
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
24940606TG-06D-AMD-100-KA,12V4.4直流12100Dカットフランジ取付41.7
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940615TG-06D-AMD-120-KA,12V4.4直流12120Dカットフランジ取付35.6
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
24940624TG-06D-AMD-150-KA,12V4.4直流12150Dカットフランジ取付29.6
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940633TG-06D-AMD-200-KA,12V4.4直流12200Dカットフランジ取付22.7
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940642TG-06D-AMD-250-KA,12V4.4直流12250Dカットフランジ取付18.6
オープン
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
24940658TG-06D-AMD-300-KA,12V4.4直流12300Dカットフランジ取付15.8
オープン
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
24940667TG-06D-AMD-500-KA,12V4.4直流12500Dカットフランジ取付9.8
オープン
5,798
6,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
24940502TG-06D-AMD-5-KA,12V4.4直流125Dカットフランジ取付835
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする