ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-06D-BGタイプ
(1件のレビュー)
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
550
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24940834
TG-06D-BG-12.5-KA,12V
4.4
直流
12
12.5
Dカット
フランジ取付
334
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940843
TG-06D-BG-25-KA,12V
4.4
直流
12
25
Dカット
フランジ取付
167
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940868
TG-06D-BG-60-KA,12V
4.4
直流
12
60
Dカット
フランジ取付
70.7
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940877
TG-06D-BG-100-KA,12V
4.4
直流
12
100
Dカット
フランジ取付
42
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940886
TG-06D-BG-150-KA,12V
4.4
直流
12
150
Dカット
フランジ取付
28.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940904
TG-06D-BG-300-KA,12V
4.4
直流
12
300
Dカット
フランジ取付
15.4
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940913
TG-06D-BG-500-KA,12V
4.4
直流
12
500
Dカット
フランジ取付
9.1
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
24940922
TG-06D-BG-700-KA,12V
4.4
直流
12
700
Dカット
フランジ取付
6.7
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940852
TG-06D-BG-30-KA,12V
4.4
直流
-
30
-
フランジ取付
-
オープン
取扱い終了
返品不可
24940895
TG-06D-BG-200-KA,12V
4.4
直流
12
200
Dカット
フランジ取付
21
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください