ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-06D-BMタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
550
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24940938
TG-06D-BM-5-HA,12V
4.4
直流
12
5
Dカット
フランジ取付
835
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24940947
TG-06D-BM-10-HA,12V
4.4
直流
12
10
Dカット
フランジ取付
418
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24940983
TG-06D-BM-30-HA,12V
4.4
直流
12
30
Dカット
フランジ取付
141
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24940992
TG-06D-BM-50-HA,12V
4.4
直流
12
50
Dカット
フランジ取付
84
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24941008
TG-06D-BM-75-HA,12V
4.4
直流
12
75
Dカット
フランジ取付
56.6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24941017
TG-06D-BM-100-HA,12V
4.4
直流
12
100
Dカット
フランジ取付
41.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24941026
TG-06D-BM-120-HA,12V
4.4
直流
12
120
Dカット
フランジ取付
35.1
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24941044
TG-06D-BM-180-HA,12V
4.4
直流
12
180
Dカット
フランジ取付
25.4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24940956
TG-06D-BM-12.5-HA,12V
4.4
直流
12
12.5
Dカット
フランジ取付
334
オープン
取扱い終了
返品不可
24940965
TG-06D-BM-18-HA,12V
4.4
直流
12
18
Dカット
フランジ取付
232
オープン
取扱い終了
返品不可
24940974
TG-06D-BM-25-HA,12V
4.4
直流
12
25
Dカット
フランジ取付
167
オープン
取扱い終了
返品不可
24941035
TG-06D-BM-150-HA,12V
4.4
直流
12
150
Dカット
フランジ取付
28
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください