曜日別特売

DCギヤードモータ TG-06E-AMDタイプ

DCギヤードモータ TG-06E-AMDタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-06E-AMDタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-06E-AMDタイプ - ツカサ電工
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)275RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24941184TG-06E-AMD-10-KA,24V4.3直流2410Dカットフランジ取付413
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
24941193TG-06E-AMD-15-KA,24V4.3直流2415Dカットフランジ取付279
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
24941202TG-06E-AMD-18-KA,24V4.3直流2418Dカットフランジ取付229
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
24941218TG-06E-AMD-25-KA,24V4.3直流2425Dカットフランジ取付165
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
24941227TG-06E-AMD-30-KA,24V4.3直流2430Dカットフランジ取付139
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
24941236TG-06E-AMD-36-KA,24V4.3直流2436Dカットフランジ取付118
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
24941245TG-06E-AMD-50-KA,24V4.3直流2450Dカットフランジ取付83.7
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
24941254TG-06E-AMD-60-KA,24V4.3直流2460Dカットフランジ取付71.7
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
24941263TG-06E-AMD-75-KA,24V4.3直流2475Dカットフランジ取付59
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
24941272TG-06E-AMD-100-KA,24V4.3直流24100Dカットフランジ取付45.4
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
24941288TG-06E-AMD-120-KA,24V4.3直流24120Dカットフランジ取付35.3
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
24941297TG-06E-AMD-150-KA,24V4.3直流24150Dカットフランジ取付29.1
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
24941306TG-06E-AMD-200-KA,24V4.3直流24200Dカットフランジ取付22.5
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
24941315TG-06E-AMD-250-KA,24V4.3直流24250Dカットフランジ取付18.3
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
24941324TG-06E-AMD-300-KA,24V4.3直流24300Dカットフランジ取付15.4
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
24941333TG-06E-AMD-500-KA,24V4.3直流24500Dカットフランジ取付9.4
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
24941175TG-06E-AMD-5-KA,24V4.3直流245Dカットフランジ取付825
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする