ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-06E-BEタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
275
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24941342
TG-06E-BE-5-HA,24V
4.3
直流
24
5
Dカット
フランジ取付
876
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24941358
TG-06E-BE-10-HA,24V
4.3
直流
24
10
Dカット
フランジ取付
413
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24941367
TG-06E-BE-12.5-HA,24V
4.3
直流
24
12.5
Dカット
フランジ取付
330
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24941376
TG-06E-BE-15-HA,24V
4.3
直流
24
15
Dカット
フランジ取付
279
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24941385
TG-06E-BE-18-HA,24V
4.3
直流
24
18
Dカット
フランジ取付
229
オープン
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24941394
TG-06E-BE-25-HA,24V
4.3
直流
24
25
Dカット
フランジ取付
172
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24941403
TG-06E-BE-30-HA,24V
4.3
直流
24
30
Dカット
フランジ取付
139
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24941428
TG-06E-BE-75-HA,24V
4.3
直流
24
75
Dカット
フランジ取付
55.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24941437
TG-06E-BE-100-HA,24V
4.3
直流
24
100
Dカット
フランジ取付
41.2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24941446
TG-06E-BE-150-HA,24V
4.3
直流
24
150
Dカット
フランジ取付
27.6
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24941455
TG-06E-BE-200-HA,24V
4.3
直流
24
200
Dカット
フランジ取付
21.5
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24941464
TG-06E-BE-300-HA,24V
4.3
直流
24
300
Dカット
フランジ取付
14.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24941473
TG-06E-BE-500-HA,24V
4.3
直流
24
500
Dカット
フランジ取付
9.2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24941482
TG-06E-BE-750-HA,24V
4.3
直流
24
750
Dカット
フランジ取付
6.2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24941498
TG-06E-BE-1000-HA,24V
4.3
直流
24
1000
Dカット
フランジ取付
4.7
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24941412
TG-06E-BE-50-HA,24V
4.3
直流
24
50
Dカット
フランジ取付
82.9
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください