ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-06E-BGタイプ
種類
ギヤードモーター
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24941507
TG-06E-BG-12.5-KA,24V
直流
24
12.5
Dカット
フランジ取付
330
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24941516
TG-06E-BG-25-KA,24V
直流
24
25
Dカット
フランジ取付
165
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24941534
TG-06E-BG-60-KA,24V
直流
24
60
Dカット
フランジ取付
69.7
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24941543
TG-06E-BG-100-KA,24V
直流
24
100
Dカット
フランジ取付
41.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24941552
TG-06E-BG-150-KA,24V
直流
24
150
Dカット
フランジ取付
27.9
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24941586
TG-06E-BG-500-KA,24V
直流
24
500
Dカット
フランジ取付
8.8
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
24941595
TG-06E-BG-700-KA,24V
直流
24
700
Dカット
フランジ取付
6.5
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24941525
TG-06E-BG-30-KA,24V
直流
24
30
-
フランジ取付
-
オープン
取扱い終了
返品不可
24941568
TG-06E-BG-200-KA,24V
直流
24
200
Dカット
フランジ取付
20.7
オープン
取扱い終了
返品不可
24941577
TG-06E-BG-300-KA,24V
直流
24
300
-
フランジ取付
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください