曜日別特売

DCギヤードモータ TG-06E-BMタイプ

DCギヤードモータ TG-06E-BMタイプ - ツカサ電工
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)275RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24941613TG-06E-BM-10-HA,24V4.3直流2410Dカットフランジ取付413
オープン
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
24941656TG-06E-BM-30-HA,24V4.3直流2430Dカットフランジ取付139
オープン
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
24941665TG-06E-BM-50-HA,24V4.3直流2450Dカットフランジ取付82.9
オープン
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
24941674TG-06E-BM-75-HA,24V4.3直流2475Dカットフランジ取付55.8
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
24941683TG-06E-BM-100-HA,24V4.3直流24100Dカットフランジ取付41.2
オープン
9,998
10,998(税込)
34日以内出荷
返品不可
24941692TG-06E-BM-120-HA,24V4.3直流24120Dカットフランジ取付34.6
オープン
8,998
9,898(税込)
34日以内出荷
返品不可
24941708TG-06E-BM-150-HA,24V4.3直流24150Dカットフランジ取付27.6
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
24941717TG-06E-BM-180-HA,24V4.3直流24180Dカットフランジ取付25
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
24941604TG-06E-BM-5-HA,24V4.3直流245Dカットフランジ取付825
オープン
取扱い終了
返品不可
24941622TG-06E-BM-12.5-HA,24V4.3直流2412.5Dカットフランジ取付330
オープン
取扱い終了
返品不可
24941638TG-06E-BM-18-HA,24V4.3直流2418Dカットフランジ取付229
オープン
取扱い終了
返品不可
24941647TG-06E-BM-25-HA,24V4.3直流2425Dカットフランジ取付165
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする