DCギヤードモータ TG-101C-GUタイプ

DCギヤードモータ TG-101C-GUタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-101C-GUタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-101C-GUタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-101C-GUタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-101C-GUタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-101C-GUタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-101C-GUタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-101C-GUタイプ - ツカサ電工
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)180RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24941848TG-101C-GU-3.5-KA,24V2直流243.5Dカットフランジ取付3737
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
24941857TG-101C-GU-4.9-KA,24V2直流244.9Dカットフランジ取付2640
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
24941866TG-101C-GU-12.5-KA,24V2直流2412.5Dカットフランジ取付1115
オープン
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
24941875TG-101C-GU-17.3-KA,24V2直流2417.3Dカットフランジ取付735
オープン
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
24941884TG-101C-GU-24.1-KA,24V2直流2424.1Dカットフランジ取付575
オープン
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
24941893TG-101C-GU-44-KA,24V2直流2444Dカットフランジ取付299
オープン
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
24941902TG-101C-GU-61.2-KA,24V2直流2461.2Dカットフランジ取付212
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
24941918TG-101C-GU-85.1-KA,24V2直流2485.1Dカットフランジ取付149
オープン
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
24941927TG-101C-GU-118-KA,24V2直流24118Dカットフランジ取付109
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
24941936TG-101C-GU-155-KA,24V2直流24155Dカットフランジ取付82.1
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
24941945TG-101C-GU-216-KA,24V2直流24216Dカットフランジ取付58.6
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
24941954TG-101C-GU-300-KA,24V2直流24300Dカットフランジ取付43.4
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
24941963TG-101C-GU-418-KA,24V2直流24418Dカットフランジ取付33.6
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
24941972TG-101C-GU-581-KA,24V2直流24581Dカットフランジ取付25.6
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする