ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-201A-EUタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
84
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24941988
TG-201A-EU-12.1-KA,24V
1.1
直流
24
12.1
Dカット
フランジ取付
358
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24941997
TG-201A-EU-17.6-KA,24V
1.1
直流
24
17.6
Dカット
フランジ取付
246
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942006
TG-201A-EU-20.6-KA,24V
1.1
直流
24
20.6
Dカット
フランジ取付
205
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942015
TG-201A-EU-25.5-KA,24V
1.1
直流
24
25.5
Dカット
フランジ取付
165
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942024
TG-201A-EU-42.1-KA,24V
1.1
直流
24
42.1
Dカット
フランジ取付
101
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942033
TG-201A-EU-61.2-KA,24V
1.1
直流
24
61.2
Dカット
フランジ取付
69.7
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942042
TG-201A-EU-71.7-KA,24V
1.1
直流
24
71.7
Dカット
フランジ取付
59.3
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942058
TG-201A-EU-88.7-KA,24V
1.1
直流
24
88.7
Dカット
フランジ取付
47.8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942067
TG-201A-EU-104-KA,24V
1.1
直流
24
104
Dカット
フランジ取付
41.9
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942076
TG-201A-EU-129-KA,24V
1.1
直流
24
129
Dカット
フランジ取付
34.8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください