ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-201A-FUタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
84
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24942085
TG-201A-FU-4-KA,24V
1.1
直流
24
4
Dカット
フランジ取付
1072
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942094
TG-201A-FU-4.7-KA,24V
1.1
直流
24
4.7
Dカット
フランジ取付
895
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942103
TG-201A-FU-16-KA,24V
1.1
直流
24
16
Dカット
フランジ取付
265
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
13日以内出荷
返品不可
24942112
TG-201A-FU-19-KA,24V
1.1
直流
24
19
Dカット
フランジ取付
230
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942128
TG-201A-FU-23-KA,24V
1.1
直流
24
23
Dカット
フランジ取付
190
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942137
TG-201A-FU-64-KA,24V
1.1
直流
24
64
Dカット
フランジ取付
66.9
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942146
TG-201A-FU-76-KA,24V
1.1
直流
24
76
Dカット
フランジ取付
56.2
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942155
TG-201A-FU-90-KA,24V
1.1
直流
24
90
Dカット
フランジ取付
46.9
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942164
TG-201A-FU-107-KA,24V
1.1
直流
24
107
Dカット
フランジ取付
39.4
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942173
TG-201A-FU-256-KA,24V
1.1
直流
24
256
Dカット
フランジ取付
17.2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942182
TG-201A-FU-304-KA,24V
1.1
直流
24
304
Dカット
フランジ取付
14.8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942198
TG-201A-FU-361-KA,24V
1.1
直流
24
361
Dカット
フランジ取付
12.7
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942207
TG-201A-FU-429-KA,24V
1.1
直流
24
429
Dカット
フランジ取付
10.8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942216
TG-201A-FU-509-KA,24V
1.1
直流
24
509
Dカット
フランジ取付
9.2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください