DCギヤードモータ TG-21Q-JMタイプ

DCギヤードモータ TG-21Q-JMタイプ - ツカサ電工
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)800RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24942602TG-21Q-JM-5-HA,24V13直流245Dカットフランジ取付854
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
24942645TG-21Q-JM-15-HA,24V13直流2415Dカットフランジ取付285
オープン
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
24942663TG-21Q-JM-20-HA,24V13直流2420Dカットフランジ取付215
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
24942697TG-21Q-JM-36-HA,24V13直流2436Dカットフランジ取付119
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
24942706TG-21Q-JM-50-HA,24V13直流2450Dカットフランジ取付86
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
24942724TG-21Q-JM-75-HA,24V13直流2475Dカットフランジ取付57.1
オープン
16,980
18,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
24942758TG-21Q-JM-120-HA,24V13直流24120Dカットフランジ取付35.6
オープン
16,980
18,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
24942618TG-21Q-JM-7.5-HA,24V13直流247.5Dカットフランジ取付569
オープン
取扱い終了
返品不可
24942627TG-21Q-JM-10-HA,24V13直流2410Dカットフランジ取付434
オープン
取扱い終了
返品不可
24942636TG-21Q-JM-12.5-HA,24V13直流2412.5Dカットフランジ取付341
オープン
取扱い終了
返品不可
24942654TG-21Q-JM-18-HA,24V13直流2418Dカットフランジ取付239
オープン
取扱い終了
返品不可
24942672TG-21Q-JM-25-HA,24V13直流2425Dカットフランジ取付172
オープン
取扱い終了
返品不可
24942688TG-21Q-JM-30-HA,24V13直流2430Dカットフランジ取付142
オープン
取扱い終了
返品不可
24942715TG-21Q-JM-60-HA,24V13直流2460Dカットフランジ取付71.1
オープン
取扱い終了
返品不可
24942733TG-21Q-JM-90-HA,24V13直流2490Dカットフランジ取付47.6
オープン
取扱い終了
返品不可
24942742TG-21Q-JM-100-HA,24V13直流24100Dカットフランジ取付42.8
オープン
取扱い終了
返品不可
24942767TG-21Q-JM-150-HA,24V13直流24150Dカットフランジ取付28.5
オープン
取扱い終了
返品不可
24942776TG-21Q-JM-180-HA,24V13直流24180Dカットフランジ取付23.7
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする