ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-21R-BMタイプ
(1件のレビュー)
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
2400
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24942943
TG-21R-BM-5-HA,12V
17
直流
12
5
Dカット
フランジ取付
1109
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24942952
TG-21R-BM-10-HA,12V
17
直流
12
10
Dカット
フランジ取付
564
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24942968
TG-21R-BM-12.5-HA,12V
17
直流
12
12.5
Dカット
フランジ取付
444
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24942977
TG-21R-BM-18-HA,12V
17
直流
12
18
Dカット
フランジ取付
311
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24942986
TG-21R-BM-25-HA,12V
17
直流
12
25
Dカット
フランジ取付
223
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24942995
TG-21R-BM-30-HA,12V
17
直流
12
30
Dカット
フランジ取付
185
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24943004
TG-21R-BM-50-HA,12V
17
直流
12
50
Dカット
フランジ取付
112
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24943013
TG-21R-BM-75-HA,12V
17
直流
12
75
Dカット
フランジ取付
74.2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24943022
TG-21R-BM-100-HA,12V
17
直流
12
100
Dカット
フランジ取付
55.6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24943038
TG-21R-BM-120-HA,12V
17
直流
12
120
Dカット
フランジ取付
46.3
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24943047
TG-21R-BM-150-HA,12V
17
直流
12
150
Dカット
フランジ取付
37.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24943056
TG-21R-BM-180-HA,12V
17
直流
12
180
Dカット
フランジ取付
33.9
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください