ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-22A-FUタイプ
モータータイプ
ブラシレスモータ
定格電流(mA)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24943248
TG-22A-FU-4-KA,24V
2.6
直流
24
4
Dカット
フランジ取付
1026
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24943257
TG-22A-FU-16-KA,24V
2.6
直流
24
16
Dカット
フランジ取付
257
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24943266
TG-22A-FU-64-KA,24V
2.6
直流
24
64
Dカット
フランジ取付
67
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24943275
TG-22A-FU-256-KA,24V
2.6
直流
24
256
Dカット
フランジ取付
18.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください