ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-22D-FUタイプ
モータータイプ
ブラシレスモータ
定格電流(mA)
380
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24943284
TG-22D-FU-4-KA,12V
2.6
直流
12
4
Dカット
フランジ取付
1026
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24943293
TG-22D-FU-16-KA,12V
2.6
直流
12
16
Dカット
フランジ取付
257
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24943302
TG-22D-FU-64-KA,12V
2.6
直流
12
64
Dカット
フランジ取付
67
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24943318
TG-22D-FU-256-KA,12V
2.6
直流
12
256
Dカット
フランジ取付
18.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください