ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-301A-LGタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
90.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24943704
TG-301A-LG-6-KA,24V
1.2
直流
24
6
Dカット
フランジ取付
1005
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24943713
TG-301A-LG-9-KA,24V
1.2
直流
24
9
Dカット
フランジ取付
688
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24943722
TG-301A-LG-13-KA,24V
1.2
直流
24
13
Dカット
フランジ取付
474
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24943738
TG-301A-LG-16-KA,24V
1.2
直流
24
16
Dカット
フランジ取付
371
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24943747
TG-301A-LG-20-KA,24V
1.2
直流
24
20
Dカット
フランジ取付
306
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24943756
TG-301A-LG-29-KA,24V
1.2
直流
24
29
Dカット
フランジ取付
203
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24943765
TG-301A-LG-36-KA,24V
1.2
直流
24
36
Dカット
フランジ取付
165
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24943774
TG-301A-LG-44-KA,24V
1.2
直流
24
44
Dカット
フランジ取付
133
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24943783
TG-301A-LG-66-KA,24V
1.2
直流
24
66
Dカット
フランジ取付
88.9
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24943792
TG-301A-LG-80-KA,24V
1.2
直流
24
80
Dカット
フランジ取付
72.4
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24943808
TG-301A-LG-100-KA,24V
1.2
直流
24
100
Dカット
フランジ取付
58.6
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24943817
TG-301A-LG-148-KA,24V
1.2
直流
24
148
Dカット
フランジ取付
39.2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24943826
TG-301A-LG-181-KA,24V
1.2
直流
24
181
Dカット
フランジ取付
32
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24943835
TG-301A-LG-224-KA,24V
1.2
直流
24
224
Dカット
フランジ取付
26.4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください