ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-47E-EUタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24944736
TG-47E-EU-12.1-KA,24V
0.9
直流
24
12.1
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24944745
TG-47E-EU-17.6-KA,24V
0.9
直流
24
17.6
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24944754
TG-47E-EU-20.6-KA,24V
0.9
直流
24
20.6
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24944763
TG-47E-EU-25.5-KA,24V
0.9
直流
24
25.5
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24944772
TG-47E-EU-42.1-KA,24V
0.9
直流
24
42.1
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24944788
TG-47E-EU-61.2-KA,24V
0.9
直流
24
61.2
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24944797
TG-47E-EU-71.7-KA,24V
0.9
直流
24
71.7
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24944806
TG-47E-EU-88.7-KA,24V
0.9
直流
24
88.7
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24944815
TG-47E-EU-104-KA,24V
0.9
直流
24
104
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24944824
TG-47E-EU-129-KA,24V
0.9
直流
24
129
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください