ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-47F-LGタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
155
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24945226
TG-47F-LG-6-KA,24V
2
直流
24
6
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24945235
TG-47F-LG-9-KA,24V
2
直流
24
9
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24945244
TG-47F-LG-13-KA,24V
2
直流
24
13
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24945253
TG-47F-LG-16-KA,24V
2
直流
24
16
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24945262
TG-47F-LG-20-KA,24V
2
直流
24
20
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24945278
TG-47F-LG-29-KA,24V
2
直流
24
29
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24945287
TG-47F-LG-36-KA,24V
2
直流
24
36
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24945296
TG-47F-LG-44-KA,24V
2
直流
24
44
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24945305
TG-47F-LG-66-KA,24V
2
直流
24
66
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24945314
TG-47F-LG-80-KA,24V
2
直流
24
80
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24945323
TG-47F-LG-100-KA,24V
2
直流
24
100
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24945332
TG-47F-LG-148-KA,24V
2
直流
24
148
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24945348
TG-47F-LG-181-KA,24V
2
直流
24
181
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24945357
TG-47F-LG-224-KA,24V
2
直流
24
224
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください