ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-47F-VMタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
155
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24945418
TG-47F-VM-100-KA,24V
2
直流
24
100
丸軸
フランジ取付
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24945427
TG-47F-VM-125-KA,24V
2
直流
24
125
丸軸
フランジ取付
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24945436
TG-47F-VM-230-KA,24V
2
直流
24
230
丸軸
フランジ取付
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24945445
TG-47F-VM-280-KA,24V
2
直流
24
280
丸軸
フランジ取付
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24945454
TG-47F-VM-500-KA,24V
2
直流
24
500
丸軸
フランジ取付
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください