DCギヤードモータ TG-47G-LGタイプ

DCギヤードモータ TG-47G-LGタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47G-LGタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47G-LGタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47G-LGタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47G-LGタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47G-LGタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47G-LGタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47G-LGタイプ - ツカサ電工
(5件のレビュー)
モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24945567TG-47G-LG-6-KA,24V3.6直流246Dカットフランジ取付
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
24945576TG-47G-LG-9-KA,24V3.6直流249Dカットフランジ取付
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
24945585TG-47G-LG-13-KA,24V3.6直流2413Dカットフランジ取付
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
24945594TG-47G-LG-16-KA,24V3.6直流2416Dカットフランジ取付
オープン
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
24945603TG-47G-LG-20-KA,24V3.6直流2420Dカットフランジ取付
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
24945612TG-47G-LG-29-KA,24V3.6直流2429Dカットフランジ取付
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
24945628TG-47G-LG-36-KA,24V3.6直流2436Dカットフランジ取付
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
24945637TG-47G-LG-44-KA,24V3.6直流2444Dカットフランジ取付
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
24945646TG-47G-LG-66-KA,24V3.6直流2466Dカットフランジ取付
オープン
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
24945655TG-47G-LG-80-KA,24V3.6直流2480Dカットフランジ取付
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
24945664TG-47G-LG-100-KA,24V3.6直流24100Dカットフランジ取付
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
24945673TG-47G-LG-148-KA,24V3.6直流24148Dカットフランジ取付
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
24945682TG-47G-LG-181-KA,24V3.6直流24181Dカットフランジ取付
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
24945698TG-47G-LG-224-KA,24V3.6直流24224Dカットフランジ取付
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
24945707TG-47G-LG-6-KA,12V0.9直流126Dカットフランジ取付
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
24945716TG-47G-LG-9-KA,12V0.9直流129Dカットフランジ取付
オープン
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
24945725TG-47G-LG-13-KA,12V0.9直流1213Dカットフランジ取付
オープン
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
24945734TG-47G-LG-16-KA,12V0.9直流1216Dカットフランジ取付
オープン
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
24945743TG-47G-LG-20-KA,12V0.9直流1220Dカットフランジ取付
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
24945752TG-47G-LG-29-KA,12V0.9直流1229Dカットフランジ取付
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
24945768TG-47G-LG-36-KA,12V0.9直流1236Dカットフランジ取付
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
24945777TG-47G-LG-44-KA,12V0.9直流1244Dカットフランジ取付
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
24945786TG-47G-LG-66-KA,12V0.9直流1266Dカットフランジ取付
オープン
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
24945795TG-47G-LG-80-KA,12V0.9直流1280Dカットフランジ取付
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
24945804TG-47G-LG-100-KA,12V0.9直流12100Dカットフランジ取付
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
24945813TG-47G-LG-148-KA,12V0.9直流12148Dカットフランジ取付
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
24945822TG-47G-LG-181-KA,12V0.9直流12181Dカットフランジ取付
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24945716
2022-08-06
用途: 自作工具
その他業種

トルクも豊富で、予定通りの動きを、してくれました。

対象商品 : 24945822
2021-06-08
用途: 太陽光発電にて得たDC12Vを利用して回転体を動かす。

ツカサ電工製のギァモータの購入は今回で2回目ですが、製品としてはしっかりしています。
今回のものは前回に比べてギァ比が大きい為か少し音が大きい気がするが、問題なく動作している。

対象商品 : 24945725
2021-05-08
用途: 水中でのフイルターメンテナンス作業として。
サービス業

私はギヤードモーター(TG-47G-LG)タイプを防水ケースを作り水中用として使用していますがシャフト部の防水加工に苦労しています、何か水中仕様の物はないでしょうか?

対象商品 : 24945567
2018-11-22
用途: ドリルチャックを付けて研磨物を低速回転させています。
サービス業

最初はトルクも有り良かったのですが、軸受けメタルが磨耗してしまい、もう使用出来ません。

対象商品 : 24945698
2019-04-22
用途: 故障機器のメンテナンス
マルカ株式会社

メーカー純正品ですので、問題なく部品交換ができました。
大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする