DCギヤードモータ TG-47G-VGタイプ

DCギヤードモータ TG-47G-VGタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47G-VGタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47G-VGタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47G-VGタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47G-VGタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47G-VGタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47G-VGタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47G-VGタイプ - ツカサ電工
(1件のレビュー)
モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24945838TG-47G-VG-100-KA,24V3.6直流24100丸軸フランジ取付
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
24945847TG-47G-VG-125-KA,24V3.6直流24125丸軸フランジ取付
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24945856TG-47G-VG-230-KA,24V3.6直流24230丸軸フランジ取付
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
24945865TG-47G-VG-280-KA,24V3.6直流24280丸軸フランジ取付
オープン
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
24945874TG-47G-VG-500-KA,24V3.6直流24500丸軸フランジ取付
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
24945883TG-47G-VG-100-KA,12V0.9直流12100丸軸フランジ取付
オープン
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
24945892TG-47G-VG-125-KA,12V0.9直流12125丸軸フランジ取付
オープン
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
24945908TG-47G-VG-230-KA,12V0.9直流12230丸軸フランジ取付
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
24945917TG-47G-VG-280-KA,12V0.9直流12280丸軸フランジ取付
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
24945926TG-47G-VG-500-KA,12V0.9直流12500丸軸フランジ取付
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24945926
2018-03-28
用途: 平ギアを取付けて、可変バキュームコンデンサの容量調整に使用

駆動トルク等の仕様を確認して購入したので問題なく使用できていますが、TG-47G-SGと比較して動作音が大きいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする